Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHINT NR2 Thermisches Überlastrelais, 3 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 25 A, 45mm x 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948768
Hersteller:
     CHINT
Herst.-Nr.:
     NR2-25-1
EAN/GTIN:
     6925808319199
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 1 A
Kontaktnennstrom = 25 A
Kontakt-Konfiguration = 3
Serie = NR2
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 45mm
Steuerspannung = 690 V ac

Das thermische Relais von Chint ist mit einer dreiphasigen Bimetall-Steuerung und einer Gleichstromregelung ausgestattet. Er ist mit einer manuellen und automatischen Reset-Taste ausgestattet und hat einen Nennkontaktstrom von 50 bis 100 A und eine Tiefe von 66 mm.Ausgestattet mit einer Auslöseanzeige Die Konfiguration im normalen Zustand ist Schließer/Öffner
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1 A
Kontaktnennstrom:
25 A
Kontakt-Konfiguration:
3
Serie:
NR2
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
45mm
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 1948768, Automation, Schütze und Hilfskontakte, CHINT, NR2251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.