Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 19A TO-247AD 1600V 215A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194366
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS20-16IO1
EAN/GTIN:
     5059041202398
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 19A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 215A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 65mA
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
19A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
215A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
65mA
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 194366, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CS2016IO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,95*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,83*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.