Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron R89F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 11.28W, 120 x 120 x 25mm, 3.68m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron R89F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 11.28W, 120 x 120 x 25mm, 3.68m³/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1940650
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R89F-DS1225H
EAN/GTIN:
     4549734444378
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92mm
Strom max. = 470mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 51dB
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92mm
Strom max.:
470mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
51dB
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1940650, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Omron, R89FDS1225H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,53*
€ 59,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,06*
€ 63,86*
€ 5,90*
ab € 60,65*
€ 100,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.