Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 120x120x25mm; 220,8m3/h; 51dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 120x120x25mm; 220,8m3/h; 51dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 120x120x25mm; 220,8m3/h; 51dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-R89F-DS1225H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R89F-DS1225H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: OMRON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Nennstrom: 0,47A
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 220,8m3/h
Lärmbelastung: 51dBA
Drehzahl: 4100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 11,28W
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,77*
€ 55,71*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,70*
€ 60,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 60,40*
€ 99,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.