Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikon, 2W/m·K, max. +200°C, 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1938247
EAN/GTIN:
     5059044150641
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 2W/m·K
Material = Silikon
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Physikalischer Zustand = Fett
Betriebstemperaturbereich = -40 → +200 °C.

Silikon-Wärmeleitpaste - Hellblau 2 W/m K Die neue Silikon-Wärmeleitpaste von RS Pro ist eine Serie von thermisch leitfähigen Klebstoffen, die sich ideal für eine ausgezeichnete Verbindung zwischen Komponenten bei gleichzeitig hoher Wärmeleitfähigkeit eignen. Die Thermokitt-Kartuschen können effektiv über RS Pro Silikonspenderpistolen abgegeben werden, sodass Sie eine genaue Menge präzise abgeben können. Diese formbaren Spaltfüller sind perfekt, um sicherzustellen, dass Bauteile, die kleine Lücken enthalten oder nicht perfekt flach sind, sicher verklebt bleiben und gleichzeitig Wärme abführen, um eine Überhitzung und ein Abreißen zu verhindern. Mit dem RS Pro Silikon-Thermokitt sind Aushärtungszeiten in nur 30 Minuten erreichbar, sodass Sie Komponenten schnell und effizient mit Leichtigkeit verbinden können. Eigenschaften und Vorteile Kein Durchfluss im Set, um eine saubere und effiziente Anwendung zu gewährleisten Hält guten Kontakt mit Komponenten für eine sichere Abdichtung Gute Wärmeleitfähigkeit verhindert Überhitzung und Energieverlust Kompatibel mit RS Pro Dosierpistole für schnelle und einfache Anwendung Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Anwendungen Entweichende thermische Schnittstellenmaterialien wie Spaltfüllstoffe und Klebstoffe werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, um eine sichere Verbindung zwischen den Komponenten herzustellen und gleichzeitig zu verhindern, dass Luft durch kleine Lücken entweicht. Silikonkitt Klebstoffe sind in einer Reihe von Farben und verschiedenen Niveaus der Wärmeleitfähigkeit erhältlich, je nach den erforderlichen Anwendungen. Thermisch leitfähige Klebespaltfüller sind ideal für den Einsatz in Bereichen wie: Kommunikationsgeräte Kfz-Elektronik Kleines Büro und Netzwerkgeräte Kühlmodule Häufig gestellte Fragen Mit welcher Dosierpistole ist diese kompatibel? RS Best.-Nr.( 1938246) 1938246 - RS Pro 30-ml-Spenderpistole Andere Optionen RS Best.-Nr.( 1938247) 1938247 - Thermischer Kitt - Hellblau 2 W/m K RS Best.-Nr.( 1938248) 1938248 - thermischer Kitt - Rosa 3 W/m K RS Best.-Nr.( 1938249) 1938249 - Thermo-Putty - Grau, 5 W/m K RS Best.-Nr.( 1938250) 1938250 - thermischer Kitt - Grau 7 W/m K
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
2W/m·K
Material:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Physikalischer Zustand:
Fett
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +200 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1938247, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, GCS020FGP, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.