| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936884 Herst.-Nr.: GVF1A-CBA000G-000 EAN/GTIN: 3661258023868 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Ja Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Ja Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = EN 50365, EN 80079-36, EN 166, GS-ET-29 Erfüllte Normen = EN 397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Ja | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Ja | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | EN 50365, EN 80079-36, EN 166, GS-ET-29 | Erfüllte Normen: | EN 397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 1936884, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GVF1ACBA000G000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |