| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936877 Herst.-Nr.: GVC1A-00000G0-000 EAN/GTIN: 3661258023523 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Ja Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = V-Gard 930 Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Ja | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | V-Gard 930 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Überbrille, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 1936877, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GVC1A00000G0000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |