| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936876 Herst.-Nr.: GVC1A-0000000-000 EAN/GTIN: 3661258023349 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Ja Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = EN166 Produkt Typ = Sicherheitshelm Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Ja | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | EN166 | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Überbrille, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 1936876, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GVC1A0000000000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |