| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936852 Herst.-Nr.: GV652-0000000-000 EAN/GTIN: 3661258001255 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = V-Gard 200 Erfüllte Normen = EN 397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | V-Gard 200 | Erfüllte Normen: | EN 397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm blau abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, 1936852, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GV6520000000000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |