| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934403 Herst.-Nr.: 17OCALA*1783 T S EAN/GTIN: 3371820262600 |
| |
|
| | |
| Größe = S Kleidungsart = Daunenjacke Farbe = Lila Materialeigenschaften = Wasserabweisend Geschlecht = Damen Obermaterial = Reißfestes 100%iges 400T-Nylon Futterstoff = 100 % Polyester 210T Mit Kapuze = Nein Serie = OCALA
Leichte Puffer-Jacke mit 140 g Polyester-Watte für das Gehäuse und 120 g für die Ärmel und den Kragen. Kontrastreiches Orange Futter der Serie ″Parade″ Dezent kontrastierende Verstärkungen an den Seiten und am hinteren Kragen Der Exierkragen schützt den Nacken vor Kälte Der umgekehrte YKK-Reißverschluss in der Mitte der Vorderseite verhindert das Eindringen von Staub durch das Strickmaterial Unsichtbare, niedrige Taschen in der Naht Vertikale Reißverschlusstasche im Inneren der Jacke Die Manschetten sind unten mit einem kontrastierenden elastischen Band von ″Parade Orange″ befestigt, um die Top der Hand vor Kälte zu schützen und dennoch frei zu bewegen Polyesterpuffa-Jacke, leicht und robust Wasserabweisend Ripstop-Stoff, der das Rippen verringert 100 % Nylonverstärkungen Weitere Informationen: | | Größe: | S | Kleidungsart: | Daunenjacke | Farbe: | Lila | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Geschlecht: | Damen | Obermaterial: | Reißfestes 100%iges 400T-Nylon | Futterstoff: | 100 % Polyester 210T | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | OCALA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, winter jacke s, kälteschutzjacke, 1934403, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Parade, 17OCALA*1783TS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |