| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934151 Herst.-Nr.: 17OSTROV1494 T XL EAN/GTIN: 3371820254582 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Geschlecht = Herren Obermaterial = 94 % Polyester / 6 % Elastan Futterstoff = Polyester Mit Kapuze = Nein Serie = OSTROV
Fleece-Innenraum Verstärkt am Kragen, an den Schultern, an den Taschen und am Ärmelabschluss Softshell, schwarzes Fleece-Innenfutter Eine Brusttasche und zwei Vordertaschen mit Reißverschluss Anti-Abrieb-Verstärkungen: Schultern, Bündchen, Rückenband, Seiten und Taschen Festgezogene Manschetten zum Schutz vor Kälte Gefütterter erhöhter Kragen Im unteren Teil des Kleidungsstücks verstellbare elastische Kordelzüge YKK-Reißverschluss vorne in der Mitte Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht | Geschlecht: | Herren | Obermaterial: | 94 % Polyester / 6 % Elastan | Futterstoff: | Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | OSTROV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken, 1934151, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Parade, 17OSTROV1494TXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |