Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serielles Kabel / 10-polig, IDC Buchse / 9-polig, D-Sub Stecker, 260mm, Grau, CE, REACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serielles Kabel / 10-polig, IDC Buchse / 9-polig, D-Sub Stecker, 260mm, Grau, CE, REACH
StarTech.com Serielles Kabel / 10-polig, IDC Buchse / 9-polig, D-Sub Stecker, 260mm, Grau, CE, REACH
Artikel-Nr.:
     108EL-1932824
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9MLP
EAN/GTIN:
     0065030831383
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Steckverbinder 1 = 10-polig, IDC
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 260mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = CE, REACH

Die 9-polige 9-polige Stiftleiste PLATE9MLP mit seriellem Stecker auf 10-polige Hauptplatinen-Stiftleiste LP-Steckplatzplatte fügt einen seriellen DB9-Anschluss auf der Rückseite eines Computers mit kleinem Formfaktor/niedriger Bauhöhe hinzu, der über einen IDC10-Steckverbinder mit der Host-Computerhauptplatine verbunden wird.Fügen Sie bequem einen externen seriellen DB9-Anschluss hinzu 9-poliger serieller Stecker auf 10-polige IDC-Buchse Verbindet sich mit Ihrer Hauptplatine und fügt einen zusätzlichen seriellen DB9-Anschluss an der Rückseite Ihres PCs hinzu Benutzer- und installationsfreundlich Anwendungen Bietet einen 10-poligen Stiftleistenanschluss für DB9-Anwendungen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
10-polig, IDC
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
260mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub, d-sub kabel, startech slotblech, 1932824, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, StarTech.com, PLATE9MLP, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 4,44*
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,24*
4 Tage
34
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 13,86*
€ 3,50*
ab € 19,63*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.