Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
StarTech.com 9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2365538
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9MLP
EAN/GTIN:
     4058829153915
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

Das LP Slotblech PLATE9MLP mit 9-poligem, seriellem Stecker und 10-poligem Hauptplatinen-Header fügt einen seriellen DB9-Port auf der Rückseite Ihres Kompakt/Low Profile-Computers hinzu. Stecken Sie das Slotblech einfach mithilfe eines IDC10-Steckers auf die Hauptplatine.

Bitte beachten Sie die technischen Angaben dieses Produkts, um dessen Kompatibilität mit der Hauptplatine sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Einfach auf der Hauptplatine einstecken, um einen zusätzlichen seriellen DB9-Port auf der Rückseite Ihres PCs zu erhalten
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.229 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
0.07 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
28 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDC
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
23 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub, d-sub kabel, startech slotblech, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.