Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexans Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 250m Rot PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexans Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 250m Rot PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
Nexans Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 250m Rot PVC isoliert Ø 1.45mm 7/0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1923960
Hersteller:
     Nexans
Herst.-Nr.:
     10037902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 250m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Serie = KY30
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7

NFC 32070 / C2. Aderleitungen, Typ KY30 - 250 V. Mehrsträngige KY30 Kabeldrähte wurden im Wesentlichen für die interne Verdrahtung elektronischer Geräte entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Geringe Schrumpfung bei Kontakt mit einem Lötkolben Ausgeglühter verzinnter Litzen-Kupferdraht Flexibles Kabel RoHS-konform
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Serie:
KY30
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 1923960, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Nexans, 10037902, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,31*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,24124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 86,51*
€ 102,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 85,30*
€ 101,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 80,35*
€ 95,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 77,25*
€ 91,93
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 73,40*
€ 87,35
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 69,51*
€ 82,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,31*
€ 71,77
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,30*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,27*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.