Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 6 A 18V 8-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 6 A 18V 8-Pin PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-1922961
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4420EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 6 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PDIP
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Puffer
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET- und IGBT-Treiber, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
6 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PDIP
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Puffer
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 1922961, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Maxim Integrated, MAX4420EPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.