Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serielles Kabel / 25-polig, D-Sub Buchse / 25-polig, D-Sub Buchse, 3m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066664
EAN/GTIN:
     4055626733722
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel
d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 3m
Mantelfarbe = Grau
Betriebsspannung = 25, 60 V

Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 25-polig), Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 25-polig), Kabellänge: 3 m.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
25-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Grau
Betriebsspannung:
25, 60 V
Weitere Suchbegriffe: 1914345, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066664, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,20*
€ 76,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,97*
€ 83,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,26*
€ 88,33*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,83*
€ 89,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,38*
€ 89,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.