Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1914325 Herst.-Nr.: 1066596 EAN/GTIN: 4055626733395 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Mantelfarbe = Grau Nennstrom = 2 A
Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1 x 9-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 9-polig), Kabellänge: 3 m. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 9-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Grau | Nennstrom: | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, d-sub kabel, 1914325, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066596, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,94* | € 45,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,66* | € 49,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,27* | € 53,38* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,54* | € 53,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,24* | € 77,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|