Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1914320 Herst.-Nr.: 1066591 EAN/GTIN: 4055626731780 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Mantelfarbe = Grau Nennstrom = 2 A
Montiertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 9-polig), Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 9-polig), Kabellänge: 1 m. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 9-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m | Mantelfarbe: | Grau | Nennstrom: | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, d-sub kabel, 1914320, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 1066591, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,11* | € 30,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,87* | € 31,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,57* | € 34,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,82* | € 34,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,42* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|