| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1906685 Herst.-Nr.: MAX4821EUP+ EAN/GTIN: 5059045621249 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 5.5V Pinanzahl = 20 Gehäusegröße = TSSOP Anzahl der Ausgänge = 1 Anstiegszeit = 2µs Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent Anzahl der Treiber = 1 Montage-Typ = SMD
8 unabhängige Ausgangskanäle Integrierter induktiver Kickback-Schutz Ansteuerung von +3-V- und +5-V-Relais Garantierter 70 mA (min.) Coil Drive-Strom Active-Low-SET-Funktion zum gleichzeitigen Einschalten aller Ausgänge Active-Low-RESET-Funktion zum gleichzeitigen Ausschalten aller Ausgänge SPI-/QSPI-/MICROWIRE-kompatible serielle Schnittstelle (MAX4820) Serieller Digitalausgang für Verkettung (MAX4820) Parallele Schnittstelle (MAX4821) Niedriger Ruhestrom von 50 μA (max.) Platzsparendes 20-poliges dünnes QFN-Gehäuse Anwendungen Automatisierte Prüfgeräte (ATE) Zentralbüro DSL-, ADSL-Leitungskarten E1/T1-Redundanz Industrielle Geräte Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 5.5V | Pinanzahl: | 20 | Gehäusegröße: | TSSOP | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anstiegszeit: | 2µs | Ein-/Ausgangsabhängigkeit: | Independent | Anzahl der Treiber: | 1 | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 1906685, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Maxim Integrated, MAX4821EUP+, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |