|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1906514 Herst.-Nr.: MAX256ASA+T EAN/GTIN: 5059045146520 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung = 5.5V Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = SO Treiber-Typ = MOSFET Topologie = Vollbrücke Anzahl der Treiber = 1 Brücken-Typ = Halbbrücke Polarität = Inverting Montage-Typ = SMD
Einfache, flexible Bauweise bietet bis zu 3 W für den Transformator in isolierten Netzteilen Einzelversorgung +5 V oder +3,3 V Betrieb Interner widerstandsprogrammierbarer Oszillatormodus Externer Taktmodus mit Watchdog Deaktivierungsmodus Integrierter Systemschutz Unterspannungsschutz Thermische Abschaltung Spart Platz auf der Platine 8-poliges thermally-Enhanced SO-Gehäuse Anwendungen Industrielle Prozesssteuerung Isolierte Kommunikationsverbindungen Isolierte Netzteile Medizintechnische Geräte Telekommunikation Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung: | 5.5V | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | SO | Treiber-Typ: | MOSFET | Topologie: | Vollbrücke | Anzahl der Treiber: | 1 | Brücken-Typ: | Halbbrücke | Polarität: | Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1906514, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Maxim Integrated, MAX256ASA+T, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
|  |  |
| |