Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904934
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN7003AHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Ausgangsstrom = 38 A
Versorgungsspannung = 28V
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = Octapak
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
38 A
Versorgungsspannung:
28V
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
Octapak
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1904934, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN7003AHTR, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,29*
1 Tag
14636
1
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 7,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 8.225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EV-VN7003AH
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.