Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld DP190 2K Epoxidkleber Flüssig Grau, Doppelkartusche 48 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1893168
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DP-190 48ML
EAN/GTIN:
     4054596677241
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Handelsname = Scotch-Weld DP190
Anwendung = Industrieausführung
Farbe = Grau
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 48 ml
Aushärtungszeit = 7 Tage
Scherfestigkeit = 24 MPa bei -55 °C
Viskosität = 150Pa/s

3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP190, 48,5 ml, grauEigenschaften und Vorteile• Ihre Flexibilität macht sie ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Oberflächen, bei denen Wärmeausdehnungskoeffizienten eine Rolle spielen, z. B. beim Kleben von Glas mit Metallen • Längere Arbeitszeit (90 Minuten), um die Passform vor der Einstellung zu positionieren und anzupassen • Bieten eine hohe Flexibilität und Dehnung und sorgen für robuste, starke Verbindungen durch hohe Scher- und Abziehfestigkeit • Kleben von Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie (z. B. Metall, Glas, PET, ABS, PVC (starr), Polycarbonat, Polyimid, Polyurethan (starr), Acryl (PMMA) • Optimieren Sie die Ästhetik: Unsichtbare Verbindungen, ersetzen Sie Nieten, Schweißnähte und Schrauben, erzeugen Sie glattere Klebelinien • Leichtgewicht: Beseitigt das Gewicht von mechanischen Befestigungselementen, verwendet dünnere, leichtere Materialien • Freiheit beim Design: Kleben Sie mehrere Materialien, kleinere Verbindungen nehmen weniger Platz ein • Kosteneffizient: Verwenden Sie dünnere Materialien, um die Kosten zu senken und Nachbearbeitungsarbeiten zu vermeiden • Genaue und einfache Steuerung: Abgabe mit 3M TM EPX TM Exact Dosier • Stärkere Verbindungen: Beseitigung von SpannungskonzentrationenAnwendungenZweiteiliger Epoxidkleber, der eine hohe Flexibilität und Dehnung aufweist und robuste, starke Verbindungen durch hohe Scher- und Abziehfestigkeit bietet. Längere Lebensdauer.Der 3M-Scotch-Weld-Epoxidkleber DP190 ist ein lichtdurchlässiger, zweiteiliger Epoxidkleber, der eine außergewöhnliche Leistung mit hoher Scher- und Abziehfestigkeit bietet. Es haftet an einer Vielzahl von Materialien wie Metallen, Keramik, Holz, Faserplatten, Glas, Gummi und vielen Kunststoffen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Handelsname:
Scotch-Weld DP190
Anwendung:
Industrieausführung
Farbe:
Grau
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
48 ml
Aushärtungszeit:
7 Tage
Scherfestigkeit:
24 MPa bei -55 °C
Viskosität:
150Pa/s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 25,03188*
€ 29,71188*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,15*
€ 30,00*
1
€ 4,00*
ab € 23,16*
€ 31,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
1 Stück enthält 48,5 Milliliter (ab € 0,45671* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.