Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld DP110 2K Epoxidkleber Flüssig Klar, Doppelkartusche 48 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Scotch-Weld DP110 2K Epoxidkleber Flüssig Klar, Doppelkartusche 48 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1893167
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DP-110 48ML
EAN/GTIN:
     4054596676893
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Farbe = Klar
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 48 ml
Aushärtungszeit = 48 h
Scherfestigkeit = 19 MPa bei -55 °C
Viskosität = 70Pa/s
Viskositätsbeschreibung = Geringe Viskosität

3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP110, 48,5 ml, klarEigenschaften und Vorteile• Ihre Flexibilität macht sie ideal für Anwendungen mit unterschiedlichen Oberflächen, bei denen Wärmeausdehnungskoeffizienten eine Rolle spielen, z. B. beim Kleben von Glas mit Metallen • Bietet eine starke, dauerhafte Verbindung auch bei Vibrationen und Stößen • Kleben von Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie (z. B. Metall, Glas, PET, ABS, PVC (starr), Polycarbonat, Polyimid, Polyurethan (starr), Acryl (PMMA) • Optimieren Sie die Ästhetik: Unsichtbare Verbindungen, ersetzen Sie Nieten, Schweißnähte und Schrauben, erzeugen Sie glattere Klebelinien • Leichtgewicht: Beseitigt das Gewicht von mechanischen Befestigungselementen, verwendet dünnere, leichtere Materialien • Freiheit beim Design: Kleben Sie mehrere Materialien, kleinere Verbindungen nehmen weniger Platz ein • Kosteneffizient: Verwenden Sie dünnere Materialien, um die Kosten zu senken und Nachbearbeitungsarbeiten zu vermeiden • Genaue und einfache Steuerung: Abgabe mit 3M TM EPX TM Exact Dosier • Stärkere Verbindungen: Beseitigung von SpannungskonzentrationenAnwendungenFlexibler, schnell einstellbarer, zweiteiliger Epoxidkleber, der eine starke, dauerhafte Verbindung auch bei Vibrationen und Stößen bietet.Der 3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP110 ist ein flexibler, schnell einstellbarer, zweiteiliger Epoxidkleber, der gut auf einer Vielzahl von Substraten funktioniert, einschließlich Metallen, Keramik, Beton, Verbundwerkstoffen, Holz und vielen Kunststoffen. Eigenschaften und Vorteile Flexibler Klebstoff sorgt für eine starke, dauerhafte Verbindung auch bei Vibrationen und Stößen Behält eine hohe Scher- und Abziehfestigkeit bei Flexibel im ausgehärteten Zustand, daher eine gute Wahl zum Kleben von unterschiedlichen Oberflächen 10 Minuten Lebensdauer mit Handhabungsfestigkeit in ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur Vielseitiger Bonder für Metalle, Kunststoffe, Beton, Holz und Verbundwerkstoffe Anwendungen Allgemeine Befestigungsanwendungen in einer Vielzahl von Branchen Ersetzen Sie 5-Minuten-Epoxidharz für verbesserte Leistung und mehr PositionierzeitWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Farbe:
Klar
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
48 ml
Aushärtungszeit:
48 h
Scherfestigkeit:
19 MPa bei -55 °C
Viskosität:
70Pa/s
Viskositätsbeschreibung:
Geringe Viskosität

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 27,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,69*
€ 28,00*
€ 4,00*
ab € 21,62*
€ 29,45*
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 29,89*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,6108*
€ 31,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4138* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.