Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld DP105 2K Epoxidkleber Flüssig Klar, Doppelkartusche 48 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch-Weld DP105 2K Epoxidkleber Flüssig Klar, Doppelkartusche 48 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1893166
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DP-105 48ML
EAN/GTIN:
     4054596676596
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Materialkompatibilität = Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe = Klar
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 48 ml
Aushärtungszeit = 48 h
Scherfestigkeit = 24 MPa bei -55 °C
Viskosität = 16000mPa/s
Viskositätsbeschreibung = Geringe Viskosität

3M TM Scotch-Weld EPX Epoxidkleber DP105Der Epoxidkleber 3M TM Scotch-Weld TM DP105 ist ein sehr flexibler, schnell einstellbarer, zweiteiliger Epoxidkleber, der für unsichtbare Klebeverbindungen klar aushärtet.AnwendungenZum Kleben, Verbinden, Kleben, Befestigen, Montieren, Kapselungs-, Vergussungs- und Dichtungsanwendungen Eigenschaften und Vorteile • get a flexible adhäsive Formel, die eine starke, dauerhafte Verbindung unter Bewegung bietet • Bietet eine hohe Abziehfestigkeit und Vibrationsfestigkeit • Ermöglicht unterschiedliche thermische Ausdehnung und Kontraktion von gebundenen Substraten, z. B. beim Kleben von Glas an Kunststoff • Bietet im ausgehärteten Zustand eine relativ hohe Dehnung und ist daher ideal zum Kleben von unterschiedlichen Oberflächen • Effektives Klebesystem zum Kleben, Verbinden, Kleben, Befestigen, Montieren, Kapselungs-, Vergussungs- und DichtungsanwendungenWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Materialkompatibilität:
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe:
Klar
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
48 ml
Aushärtungszeit:
48 h
Scherfestigkeit:
24 MPa bei -55 °C
Viskosität:
16000mPa/s
Viskositätsbeschreibung:
Geringe Viskosität
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 3m konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber klar, 1893166, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP10548ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 20,21*
€ 24,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,34*
€ 26,30*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 25,16188*
€ 29,69188*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 30,95*
€ 36,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.