Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1893165 Herst.-Nr.: DP-100 48ML EAN/GTIN: 4054596676541 |
| | |
|
| | |
| Klebertyp = Epoxidklebstoff Anwendung = Industrieausführung Farbe = Klar Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 48 ml Aushärtungszeit = 24 h Scherfestigkeit = 10 MPa bei 24 °C Viskosität = 14Pa/s Viskositätsbeschreibung = Geringe Viskosität
3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP100, 48,5 ml, klarEigenschaften und VorteileAnwendungenDer 3M-Scotch-Weld-Epoxidkleber DP100 bietet viele Vorteile, darunter einfaches Mischen, schnelles Aushärten, starre Verbindungen, niedrige Viskosität und mehr. Unsere Klebstoffformel sorgt für eine starke, dauerhafte Verbindung auch bei Vibrationen und Stößen, hohe Scher- und Schälfestigkeit und Handhabungsfestigkeit in ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur. Es erleichtert das Kleben und Verbinden, Kleben und Anbringen, Montieren und Abdichten, Verkapseln und Vergießen. Eigenschaften und Vorteile Schnelles Aushärten mit Handhabungsfestigkeit in ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur Ein klarer Epoxidkleber mit hohem Durchfluss und ausgezeichneter Stoßfestigkeit Geeignet zum Kleben von klaren Substraten, Vergießen und Verkapseln Klebstoffformel härtet starr aus für hohe statische Lasten Hohe Scherfestigkeit sorgt für dauerhafte Haftung Anwendungen Für einfaches Mischen, schnelles Aushärten, starre Verbindungen, niedrige Viskosität und mehrWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | Klebertyp: | Epoxidklebstoff | Anwendung: | Industrieausführung | Farbe: | Klar | Produktform: | Flüssig | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Verpackungseinheit: | 48 ml | Aushärtungszeit: | 24 h | Scherfestigkeit: | 10 MPa bei 24 °C | Viskosität: | 14Pa/s | Viskositätsbeschreibung: | Geringe Viskosität |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 3m konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber klar, 1893165, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP10048ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 25,76* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 23,81488* | € 28,42488* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,11* | € 28,65* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,07* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 48,5 Milliliter (ab € 0,57877* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|