Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld DP460 2K Epoxidkleber Flüssig Weiß, Doppelkartusche 50 ml, für Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1893161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DP-460 50ML 1
EAN/GTIN:
     4054596677845
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Materialkompatibilität = Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe = Weiß
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 50 ml
Aushärtungszeit = 7 Tage
Scherfestigkeit = 31 MPa bei -55 °C
Viskosität = 45Pa/s

3M TM Scotch-Weld-Epoxidkleber DP460, 50 ml, weißEigenschaften und Vorteile• Hohe Stoßfestigkeit und ausgezeichnete Alterungseigenschaften • Längere Arbeitszeit (60 Minuten), um die Passform vor der Einstellung zu positionieren und anzupassen • Kleben von Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie (z. B. Metall, faserverstärkte Kunststoffe, PET, ABS, PVC (starr), Polycarbonat, Polyurethan (starr), Acryl (PMMA), Polyimid) • Optimieren Sie die Ästhetik: Unsichtbare Verbindungen, ersetzen Sie Nieten, Schweißnähte und Schrauben, erzeugen Sie glattere Klebelinien • Leichtgewicht: Beseitigt das Gewicht von mechanischen Befestigungselementen, verwendet dünnere, leichtere Materialien • Freiheit beim Design: Kleben Sie mehrere Materialien, kleinere Verbindungen nehmen weniger Platz ein • Kosteneffizient: Verwenden Sie dünnere Materialien, um die Kosten zu senken und Nachbearbeitungsarbeiten zu vermeiden • Genaue und einfache Steuerung: Abgabe mit 3M TM EPX TM Exact Dosier • Stärkere Verbindungen: Beseitigung von SpannungskonzentrationenAnwendungenZweiteiliger Epoxidkleber zum Kleben elektronischer Bauteile. Gute Stabilität unter statischen und dynamischen Lasten (Vibrationen und Stöße). Viskoplastisch. Mittlere Lebensdauer.Der 3M-Scotch-Weld-Epoxidkleber DP460 ist ein zweiteiliger Epoxidkleber. Er wurde für den Einsatz entwickelt, bei dem Zähigkeit und hohe Festigkeit erforderlich sind. Dieses Produkt bietet eine starke, Durable Verbindung zu vielen Oberflächen. Eigenschaften und Vorteile Get the höchste Scher-, Schälungs-, Schlag-, Vibrations- und Ermüdungsbeständigkeit in der Scotch-Weld-Epoxidklebefamilie Arbeiten Sie selbstsicher mit einer langen Arbeitszeit (60 Minuten) Einsatz für die anspruchsvollsten Anwendungen einschließlich Lackbacken Anwendungen Kleben Sie eine Vielzahl von MaterialienWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Materialkompatibilität:
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Farbe:
Weiß
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
50 ml
Aushärtungszeit:
7 Tage
Scherfestigkeit:
31 MPa bei -55 °C
Viskosität:
45Pa/s
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 3m komponentenkleber, 1893161, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, DP46050ML1, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.