| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1890017 Herst.-Nr.: NLKVS-538ADUO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Splitter Video-Anschlusstyp = VGA Anzahl der Videoausgänge = 8 Auflösung max. = 2048 x 1536 Stromversorgung = Netzteil
Die Video-Splitter der Serie NLKVS wurden für den Desktop-Einsatz entwickelt und werden in einem robusten, kompakten Metallgehäuse geliefert. Die Splitter duplizieren und verstärken das Eingangssignal auf 2-, 4- oder 8-VGA-, SVGA- oder Multi-Sync-Monitore mit einer Signalrate von 450 MHz. Video-Splitter sind ideal für Anwendungen wie Messen, Geschäftssitzungen und Demonstrationen. Diese Produkte sind unabhängig von Software und anderen Kabeln und Monitoren, es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.450 MHz Videobandbreite Unterstützt eine Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Unterstützt DDC, DDC2 und DDC2B (nur Anschluss 1) Duplizieren eines Signaleingangs auf mehrere Ausgänge Ability to Kaskadiert Effektive Übertragungsentfernung: 65 Mtrs Energiesparmodus Metallgehäuse UK-EU-Adapter im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Splitter | Video-Anschlusstyp: | VGA | Anzahl der Videoausgänge: | 8 | Auflösung max.: | 2048 x 1536 | Stromversorgung: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, vga splitter newlink, monitor splitter, 1890017, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, NewLink, NLKVS538ADUO, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches |
| | |
| |