Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STD8N65M5 N-Kanal, SMD MOSFET / 7 A 70 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888467
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD8N65M5
EAN/GTIN:
     5059045752349
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet dpak
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7 A
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 4V
Verlustleistung max. = 70 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodendurchschlagsspannung = 1.5V

N-Kanal MDmesh™ M5-Serie, STMicroelectronics. Die Leistungs-MOSFETs MDmesh M5 sind für Hochleistungs-PFC- und -PWM-Topologien optimiert. Die Hauptmerkmale umfassen geringe Verluste in Durchlassrichtung pro Siliziumfläche und eine geringe Gate-Ladung. Sie wurden für energiebewusste, kompakte und zuverlässige Anwendungen mit harten Schaltvorgängen wie Solarstromrichter, Netzteile für Verbrauchergeräte und elektronische Beleuchtungssteuerungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7 A
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
4V
Verlustleistung max.:
70 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodendurchschlagsspannung:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 1888467, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STD8N65M5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.