Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STD5N80K5 N-Kanal, SMD MOSFET / 4 A 60 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1888440
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD5N80K5
EAN/GTIN:
     5059045751274
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet dpak
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4 A
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,73 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 60 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±30 V
Breite = 6.2mm
Höhe = 2.17mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4 A
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,73 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
60 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±30 V
Breite:
6.2mm
Höhe:
2.17mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 1888440, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STD5N80K5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.