| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887369 Herst.-Nr.: P218720 EAN/GTIN: 8430399008738 |
| |
|
| | |
| Strom = 20A Sicherungsgröße = 14 x 51mm Betriebsspannung = 690V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aM
IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung Weitere Informationen: | | Strom: | 20A | Sicherungsgröße: | 14 x 51mm | Betriebsspannung: | 690V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | aM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887369, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, P218720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,841* | € 2,571* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,108* | € 2,898* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,20* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,52* | € 3,21* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,7088* | € 3,6788* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|