Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung / 4A 10 x 38mm 500V ac Keramik aM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Feinsicherung / 4A 10 x 38mm 500V ac Keramik aM
Mersen Feinsicherung / 4A 10 x 38mm 500V ac Keramik aM
Artikel-Nr.:
     108EL-1887038
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W219232
EAN/GTIN:
     8430399008035
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 4A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = aM
Sicherung Standard = IEC 60269

IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
aM
Sicherung Standard:
IEC 60269
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887038, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, W219232, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,28*
€ 1,28*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,61*
10
€ 5,46*
ab € 1,153*
€ 1,653*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,71*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.