Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR3D Thermisches Überlastrelais, 600 V / 4 A x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884700
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D08
EAN/GTIN:
     3389110346947
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 2,5→ 4 A
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = TeSys
Serie = LR3D
Montageart = DIN-Schienenmontage
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Breite = 45mm
Tiefe = 70mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 600 V

TeSys LRD Thermische Überlastrelais - 2,5..4 A - Klasse 10A
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
2,5→ 4 A
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LR3D
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Breite:
45mm
Tiefe:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 1884700, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D08, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,86*
€ 50,38*
€ 5,46*
ab € 43,81*
€ 53,93*
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 55,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,16*
€ 55,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,49*
€ 60,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.