Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung / 30A 10 x 38mm 450V Keramik


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884490
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1884490
EAN/GTIN:
     5059045128724
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 30A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 450V
Gehäusematerial = Keramik

Die Leistungssicherungen von Cüber mit Nennspannungen von bis zu 800 V bieten optimalen Schutz gegen Überlast und Kurzschluss in AC/DC-Starkstromkreisen.
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
450V
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, rs pro feinsicherung, feinsicherung, 1884490, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, EVS30A450V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.789,62*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 10,78962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11.423,87*
€ 13.594,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11.342,30*
€ 13.497,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11.168,83*
€ 13.290,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10.789,62*
€ 12.839,65
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.