Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Buchse 4K @ 60Hz max., 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Buchse 4K @ 60Hz max., 1m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863015
EAN/GTIN:
     5059045121169
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Version = Premium High Speed
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

HDMI-Kabel von RS Pro mit Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Verlängerung, Stecker auf Buchse Dieses robuste HDMI-Verlängerungskabel von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro mit Ethernet-Kompatibilität bietet ausgezeichnete Leistung für den Einsatz mit einer Vielzahl von Audio- und Videogeräten. Mit vergoldeten Blitzplatten-Abdeckungen sind die Steckverbinder vor Korrosion geschützt und bieten gleichzeitig eine hochwertige Verbindung. Für eine verbesserte Leistung und sichere Konnektivität verfügt dieses HDMI-Kabel außerdem über robuste HDMI-Steckverbinder, die sicherstellen, dass es fest mit HDMI-Anschlüssen und -Buchsen verbunden bleibt und sich perfekt für die Verlängerung von HDMI-Verbindungen eignet. Das Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung mit ausgezeichneter Haltbarkeit und integrierter Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich die Ummantelung um die Manschette spaltet. Für einfache Bedienung mit Ihren Unterhaltungsanforderungen ist dieses Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel von RS Pro für den Einsatz mit Standard-HDMI-Buchsen geeignet. Eigenschaften und Vorteile HDMI High Speed mit Ethernet-Verlängerungskabel HDMI-Stecker Typ A - HDMI-Buchse Typ A Höhere Auflösungen, Download- und Wiedergabegeschwindigkeiten Stecker auf Buchse, geeignet für den Einsatz mit einem breiten Serie von Geräten Ideal für die Erweiterung von HDMI-Verbindungen in einer Reihe von Anwendungen Vergoldet für ein klares Signal mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit Kompatibel mit Standard-HDMI-Buchsen Durable PVC-Ummantelung mit Zugentlastung für verbesserten Schutz Anwendungen HDMI (High Definition Multimedia Interface) Ethernet-Kabel werden mit einer Vielzahl von HD (High Definition) Audio- und Videogeräten verwendet, sodass sie mühelos Daten mit hohen Geschwindigkeiten und Auflösungen verbinden und übertragen können. Ganz gleich, ob Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel benötigen, um Filme in 4K anzusehen oder Online-Spiele nahtlos herunterzuladen und zu spielen - mit den RS Pro HDMI-Kabeln mit Ethernet-Kombinierbarkeit haben Sie alles abgedeckt. Sie sind perfekt für Geräte wie: Smart-TVs Laptops Spielkonsolen Computer Blu-ray-Player Zertifizierungen RoHS/REACH/CE Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, hochwertigen Produkten mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Version:
Premium High Speed
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m, hdmi kabel typ-a auf typ-a, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, 1863015, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 99HDHS401, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.