Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-Kabel, USBA / USB B, 1m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com USB-Kabel, USBA / USB B, 1m USB 2.0 Schwarz
StarTech.com USB-Kabel, USBA / USB B, 1m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1862811
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB1M
EAN/GTIN:
     0065030845458
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE

Das 1 Meter lange USB-A-zu-B-Kabel USB2HAB1M verfügt über einen USB-A-Stecker und einen USB-B-Stecker, der eine hochwertige Verbindung zu USB-2.0-Peripheriegeräten wie USB-Druckern, Scannern oder externen USB-Festplatten bietet. Dieses aus erstklassigen Materialien gefertigte und fachgerecht auf Haltbarkeit konstruierte USB 2.0 A-auf-B-Kabel wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • hochwertige USB-A- und USB-B-Steckverbinder • Unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. • Durable Bauweise mit hochwertigen USB-Steckverbindern • Leicht zu verwenden und zu installieren • Mit StarTech.com-Garantie auf Lebenszeit Anwendungen • Verwendung mit jedem USB 2.0-Gerät oder jeder Zusatzkarte • Kompatibel mit USB 1.1-Geräten • Ersetzen Sie abgenutzte oder fehlende USB-Kabel durch dieses hochwertige KabelDas 1 Meter lange USB-A-zu-B-Kabel USB2HAB1M verfügt über einen USB-A-Stecker und einen USB-B-Stecker, der eine hochwertige Verbindung zu USB-2.0-Peripheriegeräten wie USB-Druckern, Scannern oder externen USB-Festplatten bietet. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und fachmännisch für Langlebigkeit ausgelegt....... Top. Was ist enthalten? • 1 m USB-2.0-A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1862811, Kabel und Drähte, Computerkabel, StarTech.com, USB2HAB1M, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,60*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 4,90*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 8,20*
€ 11,77*
€ 3,50*
ab € 8,86*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.