Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB1M
EAN/GTIN:
     5054533393950
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Das 1 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB1M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.

Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
24/28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
48.3 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
49.3 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.