Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1861667 Herst.-Nr.: MXTMMHQ7M EAN/GTIN: 0065030853378 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = VGA Steckverbinder 2 = VGA Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 7m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
VGA-Kabel MXTMMHQ7M, 7 m Das 7 m lange VGA-Kabel MXTMMHQ7M ermöglicht den Anschluss Ihres VGA-Monitors oder Projektors in Entfernungen von bis zu 25 Fuß von Ihrem Computer, Videoschalter oder anderen VGA-Geräten. Das hochauflösende Kabel wurde entwickelt, um die höchste Videoqualität zu bieten, die über VGA möglich ist, und ist ideal für hochauflösende Anwendungen mit 1920x1200 und höher geeignet. Dieses langlebige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) beseitigt die ″Ghosting″ und unscharfe Bilder, die nicht-koaxialen VGA-Kabeln inhärent sind, und bietet gleichzeitig einen überlegenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen durch Ferritkerne in der Nähe der Steckverbinderenden. Dieses 7 m lange VGA-Kabel wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • 2x VGA HD15-Stecker • Dreifache Koaxial- + Twisted-Pair-Leitung für kristallklare Anzeige • Impedanz angepasst bei 75 Ohm für volle Helligkeit und lebendige Bildfarbe • Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920x1200) • Klares Bild mit COAX-Kabel und Ferritkernen, die EMI-Störungen eliminieren • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Schließen Sie ein hochauflösendes Display an einen Desktop-PC oder Videoschalter in einer Entfernung von bis zu 7 Metern anDas 7 m lange VGA-Kabel MXTMMHQ7M ermöglicht den Anschluss Ihres VGA-Monitors oder Projektors in Entfernungen von bis zu 25 Fuß von Ihrem Computer, Videoschalter oder anderen VGA-Geräten. Das hochauflösende Kabel wurde entwickelt, um die höchste Videoqualität zu bieten, die über VGA möglich ist, und ist ideal für hochauflösende Anwendungen mit 1920x1200 und höher geeignet. Dieses langlebige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | VGA | Steckverbinder 2: | VGA | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 7m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1861667, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, StarTech.com, MXTMMHQ7M, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,47* | € 20,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,21* | € 20,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,52* | € 21,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,25* | € 25,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,09* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|