Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1857219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4530BM
EAN/GTIN:
     4046719910335
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = M
Farbe = Blau
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Länge = 167 → 176cm
Brustumfang = 92 to 100cm
Material = SMS-Stoff
Mit Kapuze = Nein
Serie = 4530

3M-SchutzoverallsDieses schützende Overall von 3M bietet eine leichte und komfortable Lösung für den Hautschutz am Arbeitsplatz. Sie wurde zum Schutz vor leichten Gefahren entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen der Schutz der Arbeiter von höchster Bedeutung ist. Diese vielseitigen und einfach zu bedienenden Schutzoveralls werden in vielen Branchen als kostengünstige Lösung für die PSA am Arbeitsplatz eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Leichter und atmungsaktiver Overall, der Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern bietet • Ausgezeichnete Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeiten Spritzwasser • Begrenzte Flammenausbreitung (Muss über einem Kleidungsstück der Index-Nummer 2 oder 3 getragen werden) • 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Storm Klappe für zusätzliches Ein-/Ausschalten Komfort und zusätzlicher Schutz • Strickbündchen und elastische Taille und Knöchel für eine Bessere Passform und Bewegungsfreiheit • 3-teilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit kostenloser PSA • 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Storm Klappe mit elastischem Rücken und Knöcheln zur Reduzierung des Risikos einer HautbelastungAlterante Größen• (185-7222) 185-7222 ist ein 4440-XL-Einweg-Overall in Weiß und Blau mit 3M • (185-7224) 185-7224 ist ein 4440-M-Einweg-Overall in Weiß und Blau 3M, M • (185-7225) 185-7225 ist ein 4540 White and Blue 3M Einweg-Overall, L • (185-7219) 185-7219 ist ein 4440 weißes 3M-Einweg-Overall, M. Anwendungen Overalls sind entscheidend für den Schutz von Haut und Kleidung vor Flecken oder potenziell schädlichen Elementen an Arbeitsplätzen. Sie werden für viele Anwendungen von der Lackierung bis zur chemischen Handhabung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Blau
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Länge:
167 → 176cm
Brustumfang:
92 to 100cm
Material:
SMS-Stoff
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
4530
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, 3m blau einweganzug, einmalanzug blau, einmalanzug, 1857219, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 4530BM, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.