Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzanzug 4532+BL, Blau, TYP 5/6, Größe L
3M™ Schutzanzug 4532+BL, Blau, TYP 5/6, Größe L
Artikel-Nr.:
     108EL-1857215
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4532BL
EAN/GTIN:
     4046719833634
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Größe = L
Farbe = Blau
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Länge = 174 → 181cm
Brustumfang = 100 to 108cm
Material = SMS-Stoff
Mit Kapuze = Ja
Serie = 4532

3M-SchutzoverallsDieses schützende Overall von 3M bietet eine leichte und komfortable Lösung für den Hautschutz am Arbeitsplatz. Sie wurde zum Schutz vor leichten Gefahren entwickelt und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen der Schutz der Arbeiter von höchster Bedeutung ist. Diese vielseitigen und einfach zu bedienenden Schutzoveralls werden in vielen Branchen als kostengünstige Lösung für die PSA am Arbeitsplatz eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Gute Barriere gegen trockene Partikel und bestimmte begrenzte Flüssigkeiten Chemikalienspritzer • Hochatmungsaktives SSMS-Material. • 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Storm Klappe für zusätzliches Ein-/Ausschalten Komfort und zusätzlicher Schutz • 3-teilige elastische Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit kostenlosen PSA • Strickbündchen, elastische Taille und Knöchel für eine bessere Passform und Bewegungsfreiheit • Verstärkte und verstärkte dreieckige Zwickelplatte • Strickbündchen und elastische Taille und Knöchel für eine Bessere Passform und BewegungsfreiheitAlternative Größen• (185-7214) 185-7214 ist ein 4532-XL-Einweg-Overall in Weiß und Blau mit 3M • (185-7215) 185-7215 ist ein 4532 Blue 3M Einweg-Overall, L • (185-7216) 185-7216 ist ein 4532-M-Overall in Weiß und Blau, 3M-Einweg, XXL Anwendungen Overalls sind entscheidend für den Schutz von Haut und Kleidung vor Flecken oder potenziell schädlichen Elementen an Arbeitsplätzen. Sie werden für viele Anwendungen von der Lackierung bis zur chemischen Handhabung und für medizinische Zwecke getragen. Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz und zum Schutz der Mitarbeiter ist es wichtig, einen Overall auszuwählen, der den Anforderungen Ihrer Anwendungen entspricht. W
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
Blau
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Länge:
174 → 181cm
Brustumfang:
100 to 108cm
Material:
SMS-Stoff
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
4532
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 9,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 9,31*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 10,20*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,21*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.