Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Grün Größe 10, XL, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1848507
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO61104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Grün
Handschuhtyp = Puderfrei
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = 6110PF
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Nein

Showa 6110PF Einweghandschuhe Größe 10 Puderfreie Nitril-Einweghandschuhe von Showa verwenden die Eco Best Technology (EBT), um vollständig biologisch abbaubar auf Deponien zu sein.Der Handschuh 6110PF kann den Benutzer bei Temperaturen von bis zu -30 °C schützen, mit wasserabweisender Oberfläche, die Ihre Hände warm und trocken hält. Der Handschuh bietet dem Benutzer eine Chemikalienbeständigkeit mit EN374-Zulassung. Entwickelt aus Vollschaumlatex und dem belüfteten Material verringert Wärmeverlust durch Einklemmen der Wärme im Handschuh. Das Futter leitet jedoch Schweiß und Feuchtigkeit ab und sorgt so für ein angenehmes Arbeiten. Der EGT ermöglicht es diesem Handschuh, in vielen Anwendungen einen leistungsstarken Handschutz zu bieten, während er vollständig biologisch abbaubar ist, um Ihren Beitrag für die Umwelt zu leisten.Diese Handschuhe bieten eine weiche und bequeme Passform und sind daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie, in Laboratorien und in der Landwirtschaft. Diese Handschuhe sind außerdem lebensmittelsicher und eignen sich daher für den Umgang mit Lebensmitteln, womit sie sich ideal für die Gastronomie und Lebensmittelzubereitung eignen. Eigenschaften und Vorteile Schützt Hände bis -30 °C für kurzen oder intermittierenden KontaktDie wasserabweisende Oberfläche in Kombination mit der Wärmeleitfolie hält die Hände warm und trockenSpeziell entwickelte Vollschaum-Latexbeschichtung mit PalmBelüftetes Material reduziert den Wärmeverlust durch Wärmeleitung und beseitigt Konvektion durch Einfangen von warmer Luft im HandschuhECO Best Technology (EBT) vollständig biologisch abbaubar En374-, KPT- und CAT III-ZulassungenPuderfreiVerschiedene Größen verfügbar Typische Anwendungen • Luft- und Raumfahrt• Landwirtschaft• Kfz• Hoch- und Tiefbau• Straßenwartung• für den Einsatz in der Fertigung• Eisenbahnen• Nassarbeiten Verfügbare Größen (184-8505) 184-8505 - Größe 8(184-8506) 184-8506 - Größe 9(184-8504) 184-8504 - Größe 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Grün
Handschuhtyp:
Puderfrei
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
6110PF
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, 1848507, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO61104, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,56*
€ 37,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.