Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera VDE T30 TORX® Isolierter Schraubendreher, 205 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera VDE T30 TORX® Isolierter Schraubendreher, 205 mm / Klinge 100 mm
Wera VDE T30 TORX® Isolierter Schraubendreher, 205 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1847462
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006178001
EAN/GTIN:
     4013288140630
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = TORX®
Abtriebsgröße = T30
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 205 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Oberflächen-Finish = Zinkphosphat

VDE-isolierter Schraubendreher 167 i für TORX ® -SchraubenVDE-Schraubendreher Wera mit Mehrkomponenten-Kraftform Plus-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung sorgen. Einzeln geprüft im Wasserbad bei 10.000 Volt für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1000 Volt. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bei 1000 Volt Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen ZinkphosphatiertVDE-isolierter Schraubendreher 167 i für TORX ® -Schrauben, TX 30 x 100 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX®
Abtriebsgröße:
T30
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Oberflächen-Finish:
Zinkphosphat
Weitere Suchbegriffe: TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, torx-vde-schraubendreher tx 30, torx plus schraubenzieher, torx tr schraubenzieher wera, 1847462, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05006178001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,18*
3 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 6,58*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 6,61*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 6,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135961001
ab € 21,08*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 4,82*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 3,94*
Ähnlich
RS Pro
662620
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.