Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO DCR 030 Schaltschrank-Heizung, 160m³/h, 24V dc x 100mm, 145mm x 166mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829825
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03092.1-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Hygrostat Verteilersysteme
Luftdurchsatz = 160m³/h
Leistung = 200W
Versorgungsspannung = 24V dc
Tiefe = 166mm
Höhe = 100mm
Breite = 145mm
Nennstrom = 25A

Die kompakte, leistungsstarke Heizung mit Lüfter verhindert Kondenswasserbildung und Frost und sorgt für eine gleichmäßig verteilte Lufttemperatur in Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Bauteilen. Die Heizung mit Lüfter ist erhältlich mit einem integrierten elektronischen Thermostat oder integrierten elektronischen Hygrostat. Das Modell mit Thermostat ist mit internem oder externem Sensor erhältlich. Die Heizung mit Lüfter mit integriertem Hygrostat ist mit einem externen Sensor ausgestattet. Der externe Sensor kann für präzise Messungen von Temperatur und Feuchtigkeit frei im Gehäuse platziert werden. DCR 030 wurde als stationäre Einheit für den unteren Teil des Gehäuses entwickelt. Für die Wandmontage wird die Heizung mit Lüfter DCR 130 empfohlen.Hohe Gleichstrom- Heizleistung Integrierter Thermostat oder Hygrostat (optional) Geringe Hysterese Integriertes Schaltmodul Schraubbefestigung Optische Anzeige (LED)
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
160m³/h
Leistung:
200W
Versorgungsspannung:
24V dc
Tiefe:
166mm
Höhe:
100mm
Breite:
145mm
Nennstrom:
25A
Weitere Suchbegriffe: Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 200w, heizlüfter, heizlüfter stego, 1829825, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 03092112, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 192,16*
€ 262,57*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 299,71*
€ 352,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,82*
€ 432,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.