Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; 200W; 24V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-03092.1-12
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03092.1-12
EAN/GTIN:
     4251823462186
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Hygrostat Verteilersysteme
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 24V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Heizleistung: 200W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 252,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 191,85*
€ 261,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 348,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.