Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B x 3, 800mm USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B x 3, 800mm USB 2.0
Artikel-Nr.:
     108EL-1828909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828909
EAN/GTIN:
     5059045104278
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B x 3
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker

RS Pro USB-KabelDas RS Pro 80 cm USB 2.0 A-Stecker auf drei Micro B-Kabel für Männer hat eine schwarze PVC-Ummantelung und Steckverbinderkappen. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 4 mm. Die Steckverbinder sind vernickelt und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet.Eigenschaften und Vorteile• 45-P-PVC-Formteil • Micro USBBM 5P * 3 Stück (schwarzer Isolator) * 1 Stück (Schalennickel) • USBAM * 1 Stück (weißer Isolator) * 1 Stück (Schalennickel)Anwendungen• Telefone • Kameras • Tragbare FestplattenZertifizierungen• REACH-konform • CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B x 3
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1828909, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB2SPLIT80CM, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.