| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828789 Herst.-Nr.: 1828789 EAN/GTIN: 5059045103189 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = DVI-I Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 150mm Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Aluminium-Mylar
RS Pro 150 mm Stecker DisplayPort auf Buchse DVI-D Schwarz Gemischte KVM-KabelbaugruppeMit dieser gemischten RS Pro Kabelbaugruppe können Sie zwei elektronische Geräte anschließen. Er verfügt über einen DisplayPort-Stecker und eine DVI-D-Buchse (digitale Videoschnittstelle - digital), sodass Sie Ihren DisplayPort-Computer oder Ihre Grafikkarte an ein DVI-Gerät (digitale Videoschnittstelle) anpassen können. Sie finden es in Heim- und Geschäftsumgebungen, von Wohnzimmern bis hin zu Büros. Das Kabel ist 15 cm lang. DisplayPort ist ein 20-poliger Anschluss ähnlich HDMI (High Definition Multimedia Interface), wurde aber als Ersatz für DVI/VGA (Video Graphics Array) entwickelt. Es bietet eine lizenzfreie Audio- und Videoverbindung. Wie alle unsere RS Pro Serie ist dieser passive Adapter verschleißfest und konsistent. Sie verfügt über eine Durable Aluminium-Mylar-Abschirmung und eine dicke, schwarze PVC-Ummantelung. Das Kabel unterstützt eine Videobandbreite von bis zu 10,8 Gbit/s (Gigabyte pro Sekunde). Er unterstützt außerdem 8-Bit- und 10-Bit-Tieffarben sowie den bidirektionalen 1-Mbit/s-Hilfskanal.Eigenschaften und Vorteile• KVM-Mischkabel-Baugruppe • Länge: 150 mm • Aluminium-Mylar-Abschirmung • Schwarze Ummantelung • Steckverbinder A ist ein DisplayPort • Steckverbinder B ist eine DVI-D-Buchse • Steckverbinder A1 ist ein DisplayPort-Stecker • Steckverbinder B1 ist Buchse • Steckverbinder B1 ist DVI-D • Unterstützt Videobandbreite von bis zu 10,8 Gpbs • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit-Tieffarben • Unterstützt den bidirektionalen 1-Mbit/s-Hilfskanal • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform für eingeschränkte gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | DVI-I Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 150mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Aluminium-Mylar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel auf displayport 24+5, dvi kabel auf displayport, displayport kabel auf dvi 20cm, 1828789, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, HDHDPORT001CAB, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |