Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 25m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 25m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828531
EAN/GTIN:
     5059045102441
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 25m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 0,12 mm
Betriebsspannung = 200 V dc

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
25m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
0,12 mm
Betriebsspannung:
200 V dc
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, hdmi kabel auf displayport 25 meter, hdmi kabel typ-a auf displayport, 1828531, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, RS PRO, CDEX725K, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.