Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1828510
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828510
EAN/GTIN:
     5059045102250
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Außenmantelmaterial = PVC

Das RS Pro 10 Meter lange HDMI-Kabel mit Stecker auf Stecker hat einen weißen PVC-Jack und einen Außendurchmesser von 7 mm. Die Steckverbinder haben eine vergoldete Abdeckung, um Korrosion zu verhindern. Die Steckverbinderkappen bestehen außerdem aus weißem PVC mit einem kleinen Fußabdruck von 19,44 mm breit und 11 mm hoch und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich die Ummantelung um die Manschette spaltet. HDMI ist möglicherweise die am häufigsten verwendete Display-Verbindung auf dem Markt, die auf Geräten wie PCs, Bluray-Playern, Spielkonsolen und mehr zu finden ist.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 1828510, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 99HDHS110WHT, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.