Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 50cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 50cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828471
EAN/GTIN:
     5059045101901
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 50cm
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Das 0,5 Meter lange HDMI HS+E-Kabel von RS Pro mit Stecker auf Stecker hat einen schwarzen PVC-Jack und einen Außendurchmesser von 6 mm. Die Steckverbinder haben eine goldfarbene Blitzabdeckung, um Korrosion zu verhindern, und sind mit Staubschutzkappen zum Schutz der Steckverbinder ausgestattet, wenn sie nicht verwendet werden. Die Steckverbinderkappen bestehen außerdem aus schwarzem PVC mit einem kleinen Fußabdruck von 19,44 mm Breite und 11 mm Höhe.
Weitere Informationen:
Länge:
50cm
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 1828471, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 77HD41900, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.