Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex IGBT / 50 A, 100 A (Impuls) ±20V max. , 1200 V 348 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DiodesZetex IGBT / 50 A, 100 A (Impuls) ±20V max. , 1200 V 348 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-1827143
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DGTD120T25S1PT
EAN/GTIN:
     5059045296263
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
zetex transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A, 100 A (Impuls)
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.26 x 5.31 x 21.46mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Das Modell DGTD120T25S1PT basiert auf der Feldstopp-Trench-IGBT-Technologie und bietet daher niedrige VCE(sat), ausgezeichnete Qualität und hohe Schaltleistung.Hohe Schaltgeschwindigkeit & niedriger VCE(sat)-Verlust VCE(sat) = 2,0 V @ IC = 25 A Hohe Eingangsimpedanz trr = 100 ns (typ.) @ diF/dt = 500 A/μs Extrem weiche, antiparallel geschaltete Diode mit kurzer Erholzeit Extrem niedrige VF-Verteilungssteuerung Positiver Temperaturkoeffizient für einfache Parallelschaltung Maximale Verbindungstemperatur 175 °C Bleifreie Oberfläche halogen- und antimonfrei. "Grünes" Gerät Anwendungen Motorantrieb UPS Schweißgerät Solarwechselrichter Induktionskocher
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A, 100 A (Impuls)
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.26 x 5.31 x 21.46mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 1827143, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DGTD120T25S1PT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.