Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal Electronics Optischer Drehgeber Encoder, 50 Imulse/U 5V dc, mit 6 mm Rundschaft, Drahtanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825629
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RECW20D-50-201-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 50
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 5V dc
Schaftdurchmesser = 6 mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = M9
Schaftart = Rund
Anschlussart = Drahtanschluss
Nennstrom = 50mA

Kontaktlos, nur manuelle Einstellung Kompakte, leichte
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
50
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
5V dc
Schaftdurchmesser:
6 mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
M9
Schaftart:
Rund
Anschlussart:
Drahtanschluss
Nennstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: 1825629, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Nidec Components, RECW20D502011, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 29,01*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,62*
€ 29,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,98*
€ 37,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.